Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 1 Öffner
Artikel-Nr.:
     4502-05P3720
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB7ES545P
EAN/GTIN:
     4099889257397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Monolithische Drucktaste, XB7ES545P, SCHNEIDER Der XB7ES545P ist ein Not-Aus-Taster mit Pilzkopf und gehört zum Sortiment der Harmony XB7 Monolithen aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 22 mm. Er hat eine runde Kopfform und wird mit einem roten Pilz, Durchmesser 40mm, unmarkiert, geliefert. Er verfügt über 1 NO + 1 NC Schleichkontakte und Schraubklemmen. Dank der klaren Farbe und der markanten 40-mm-Pilzform ist er aus der Ferne deutlich zu erkennen.
Weitere Informationen:
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Höhe:
40 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP20/IP54
Art der Beschriftung:
rot
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Schalter, Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Stück
€ 14,99*
ab € 54,14*
€ 70,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 138,18*
€ 160,39*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 140,594*
€ 162,974*
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 163,22*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,71*
€ 240,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,72*
€ 286,4568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,75*
€ 282,9225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,04*
€ 273,7476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,93*
€ 267,6667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,71*
€ 245,9849
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,671* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.