Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44
Gummi Schuko-Kupplung mit Kappe gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, IP44
Artikel-Nr.:
     4502-05N9270
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     181016003
EAN/GTIN:
     4008224263504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schuko-Vollgummikupplungen Typ Kopp 1810. Schwere Ausführung mit Spritzwasserschutzkappe (IP 44), mit Knickschutztülle und bruchfestem Einsatz, schlagfest, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 181016003, Schuko–Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung kopp, schuko-kupplung, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,87*
€ 7,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,25*
1
€ 8,95*
ab € 6,09*
€ 9,07*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,79*
8 Tage
153
1
€ 5,80*
ab € 7,43*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.