Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2425827 Herst.-Nr.: 1810.1600.3 EAN/GTIN: 4008224263504 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schuko-Kupplung mit Deckel Gender = Buchse Kontakt-Format = 2P+E Zur Verwendung mit = Stromversorgungssteckverbinder
Schutzkontakt-Gummikupplung. Gummikupplung mit Biegeschutz Robuster Einsatz Für Kabel bis zu einem Durchmesser von 13 mm. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schuko-Kupplung mit Deckel | Gender: | Buchse | Kontakt-Format: | 2P+E | Zur Verwendung mit: | Stromversorgungssteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung kopp, schuko-kupplung, 2425827, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzsteckverbinder Zubehör, Kopp, 181016003, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 7,16* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,36* | € 8,25* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,09* | € 9,07* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,80* | € 9,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 7,43* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|