Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal, (B x H) 15 x 6 mm, PVC, weiß, ECD 350 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal, (B x H) 15 x 6 mm, PVC, weiß, ECD 350 1M
Kabelkanal, (B x H) 15 x 6 mm, PVC, weiß, ECD 350 1M
Kabelkanal, (B x H) 15 x 6 mm, PVC, weiß, ECD 350 1M
Artikel-Nr.:
     4502-05N1884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ECD 350 1M
EAN/GTIN:
     4099891196899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 350 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
6 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0641 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.