Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-FR Kombination Wechselschalter/Steckdose senkrecht, IP 54, grau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-FR Kombination Wechselschalter/Steckdose senkrecht, IP 54, grau/hellgrau
AP-FR Kombination Wechselschalter/Steckdose senkrecht, IP 54, grau/hellgrau
AP-FR Kombination Wechselschalter/Steckdose senkrecht, IP 54, grau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     4502-05N1071
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     102441
EAN/GTIN:
     4040267024414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Aufputz-Feuchtraum/Kombination, 102441, Peranova Aufputz-Feuchtraum/Steckdose ist geeignet für die Installation in Feuchträumen oder für besondere Beanspruchungen. Auf der Suche nach einem witterungsbeständigen und robusten Schalterprogramm ist dieses Programm die richtige Wahl. Die Schutzart IP54 bietet den Einsatz in Garten- und Terassenbereichen, in Kellerräumen, Garagen, Werkstätten etc. Das Design gestaltet sich zeitlos und schlicht. Festgelegte Einsatzbereiche oder Funktionen lassen sich durch die integrierten Beschriftungsfelder schnell und einfach kennzeichnen. Durch den großen Anschlussraum beweist sich das Programm als äußerst montagefreundlich. Features * Für senkrechte Montage * Mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Klappdeckel * Großer Anschlussraum, einfache Ausrichtung * Mit Steckanschluss und selbstdichtenden Weichmembraneinführungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz-Feuchtraum Schalterprogramm
beleuchtet:
Nein
Farbe:
grau
Nennspannung (AC):
230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumsteckdose, Schalter und Dosen Kombi, Schalter und Dosen Set, Ausschalter, Wechselschalter, aufputzschalter ip54, aufputzschalter, aufputzschalter grau, Haustechnik, Elektroinstallation, Elektroinstallationschalter, Anbausteckdose, Aufputz-Schuko-Steckdose, Stromverteiler, Steckdose, Schukosteckdose, Schalter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 9,85*
1
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 10,55*
1 Tag
63
1
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 13,64*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,64*
€ 15,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.