Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103393


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103393
Aufputz-Steckdose, abschließbar, grau, 16 A/250 V, Deutschland, IP54, 103393
Artikel-Nr.:
     4502-05N1063
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     103393
EAN/GTIN:
     4040267033935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Steckdose, 103393, Peranova Aufputz-Steckdose mit Schloss-Nr. 808, abschließbar, 1-fach. Features * Mit Kinderschutz und Beschriftungsfeld * Abschließbar * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz-Steckdose, abschließbar
Farbe:
grau
Landeskennung:
Deutschland
Nennleistung:
16 A/250 V
Schutzart (IP):
IP54
Kindersicherung vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose aufputz ip54, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Haustechnik, Elektroinstallation, Anbausteckdose, Aufputz-Schuko-Steckdose, Stromverteiler, Steckdose, Schukosteckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.