Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Massiv und Litzendrähte, 0,5-5,2 mm², AWG 18-10, 45-915


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Massiv und Litzendrähte, 0,5-5,2 mm², AWG 18-10, 45-915
Abisolierzange für Massiv und Litzendrähte, 0,5-5,2 mm², AWG 18-10, 45-915
Artikel-Nr.:
     4502-05L796
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     45-915
EAN/GTIN:
     4099891368616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzangen Typ IDEAL Kinetic Reflex T-Stripper. Mit integrierten Biegelöcher, rutschfestem Santoprene-Griffbezug, ThumbValley-Rahmenführung, profilgeschliffenen Klingen, federbelastete Öffnung. Technische Merkmale (Typ, Abisolierbereich Draht/Litze): 45–915, AWG 10 bis 18/AWG 12 bis 20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-10
Geeignet für:
Massiv und Litzendrähte
Leiterquerschnitt:
0,5-5,2 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, ideal abisolierzange, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.