Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,15-2,5 mm², Leiter-Ø 0,5-2,3 mm, L 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,15-2,5 mm², Leiter-Ø 0,5-2,3 mm, L 180 mm
Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,15-2,5 mm², Leiter-Ø 0,5-2,3 mm, L 180 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L7932
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0402 0025 000
EAN/GTIN:
     3597470643181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Abisolierzangen Typ SES 6010 Typ: 6010 - V, Abisolierzange 0,15 bis 2,5 mm² zum Abisolieren von starren und flexiblen Kabeln oder für die Teil-Abisolierung (Absetzen) von flexiblen Kabeln mittels einer exklusiven Umstellvorrichtung. Material Körper: PLIO-Carbox, schwarz, Material Messer: spezial behandelter Werkzeugstahl, Länge: 180 mm, Gewicht: 200 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
flexiblen Kabeln
Länge:
180 mm
Leiterdurchmesser:
0,5-2,3 mm
Leiterquerschnitt:
0,15-2,5 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.22636 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
0402 0051 000
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.