Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,5-6,0 mm², Leiter-Ø 1-3,2 mm, L 180 mm, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,5-6,0 mm², Leiter-Ø 1-3,2 mm, L 180 mm, 2
Abisolierzange für flexiblen Kabeln, 0,5-6,0 mm², Leiter-Ø 1-3,2 mm, L 180 mm, 2
Artikel-Nr.:
     4502-05L7930
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0402 0024 000
EAN/GTIN:
     3597470643174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Typ: 6010–U, Abisolierzange 0,5 bis 6,0 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
flexiblen Kabeln
Länge:
180 mm
Leiterdurchmesser:
1-3,2 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.22572 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
0402 0050 000
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.