Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser für Abisolierzange, L 190 mm, 175 g, 9005400000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzmesser für Abisolierzange, L 190 mm, 175 g, 9005400000
Ersatzmesser für Abisolierzange, L 190 mm, 175 g, 9005400000
Artikel-Nr.:
     4502-05L7865
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005400000
EAN/GTIN:
     4008190171759
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Ersatzmessereinsatz für frühere Stripax Abisolierzangen Modelle Für Abisolierzangen Modelle ab 1987.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzmesser
Geeignet für:
Abisolierzange
Länge:
190 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Abisolierzange Ersatzmesser, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Ersatzmessersatz, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 31,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,81*
€ 31,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 31,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 32,03*
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 39,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.