Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Vorhängeschloss, Stufe 5, Bügel (H) 22 mm, Edelstahl, (B) 14.5 mm, K14540A3
Artikel-Nr.:
     4502-05L7080
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K14540A3
EAN/GTIN:
     5013969247831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Vorhängeschloss, K14540A3, Kasp Das K14540A3 Vorhängeschloss wurde nach höchsten Standards entwickelt und hergestellt, um ein sicheres Vorhängeschloss mit außergewöhnlicher Wetterbeständigkeit zu bieten. Das hochglanzverchromte Gehäuse aus massivem Messing, die rostfreien Innenteile, der Bügel aus 316er Edelstahl und die Bügeldichtung aus Gummi sorgen für Korrosionsbeständigkeit in den extremsten Umgebungen. Die Sicherheit steht an erster Stelle, mit einem doppelt verriegelten Bügel, der Torsions- und Zugangriffen widersteht, und einem 5-Stift-Anti-Pick-Zylinder, der Manipulationen widersteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorhängeschloss
Breite:
14.5 mm
Bügeldurchmesser:
6.35 mm
Bügelinnenhöhe:
22 mm
Material:
Edelstahl
Sicherheitsstufe:
5
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.162 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, bügelschloss edelstahl, bügelschloss kasp, hangschloss, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.