Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Stiftschlüsselsatz, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, S
Artikel-Nr.:
     4502-05L6846
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4440M
EAN/GTIN:
     5013969246643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Sechskantschraube ohne Norm
Sechskantschraube Rettungssatz, T4440M, Carl Kammerling Beschädigte Sechskantschrauben Rettungssatz mit 9 metrischen Innensechskantschlüsseln. Features * Patentierter Abzieher-Innensechskantschlüssel-Satz * Entfernt beschädigte Sechskantbefestigungen mit bis zu 100% abgerundeten Köpfen * Zusammenklappbarer Trageclip für mehr Komfort * Mehrzweck-Design
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftschlüsselsatz
Größe:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 1,5-10mm, inbus schlüsselsatz, inbus-schlüsselsatz 9-teilig, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Stiftschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,31*
€ 54,76*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 41,88*
€ 54,77*
€ 8,95*
ab € 40,99*
€ 54,81*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 55,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 57,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.