Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stirnlampe 220 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stirnlampe 220 Lumen
LED Stirnlampe 220 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-05L6829
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9613
EAN/GTIN:
     5013969246629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
LED Stirnlampe, T9613, Carl Kammering Als Upgrade der T9612 bietet die T9613 7 Beleuchtungsmodi, einen verbesserten Strahlabstand und eine verstellbare Kopflampe, die um 80° schwenkbar ist. Diese Kopflampe eignet sich perfekt für die Arbeit an mehreren Orten in dunklen Räumen.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3 x AAA
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Lichtstrom:
220 lm
Reichweite:
90 m
Schutzart (IP):
IPX4
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 23,93*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 23,98*
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 25,07*
€ 8,95*
ab € 19,18*
€ 26,39*
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.