Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser, KB 35 mm, L 150 mm, T0969


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser, KB 35 mm, L 150 mm, T0969
Sicherheitsmesser, KB 35 mm, L 150 mm, T0969
Artikel-Nr.:
     4502-05L6583
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T0969
EAN/GTIN:
     5013969062786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
- Automatisch einziehende Klinge für sichere Verwendung und Aufbewahrung - Robustes Aluminiumgussgehäuse, sowohl kräftig als auch leicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsmesser
Griffmaterial:
Aluminium
Klingenbreite:
35 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.112 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cutter-ersatzklinge c.k tools, abbrechklingen, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,40*
5 Tage
8
€ 3,79*
ab € 5,70*
€ 8,42*
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 8,53*
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
T0959-10
ab € 2,90*
Sonstiges
C.K Tools
T0959-100
ab € 22,75*
Sonstiges
C.K Tools
T0959-50
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.