Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Flachzange, L 130 mm, 75 g, 3-992-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Flachzange, L 130 mm, 75 g, 3-992-15
ESD-Flachzange, L 130 mm, 75 g, 3-992-15
Artikel-Nr.:
     4502-05L4622
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-992-15
EAN/GTIN:
     4099891362171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
ESD-Flachzangen Typ TECHNIC line 3-992-15. äußerst schlank, mit kurzen, glatten Backen. Kopfbreite: 10 mm. Länge: 130 mm. Gewicht: 75 g.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachzange
Backenlänge:
20 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
130 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Flachzange, bernstein flachzange, elektronik flachzange, flachzange 130mm, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 29,82*
€ 40,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,76*
€ 48,52*
€ 5,90*
ab € 42,74*
€ 64,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-961-15
ab € 42,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-963-15
ab € 46,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-964-15
ab € 34,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-966-15
ab € 45,74*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-967-15
ab € 47,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-969-15
ab € 47,34*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-971-15
ab € 34,65*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-973-15
ab € 47,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-996-15
ab € 37,14*
Ähnlich
Bernstein
3-981-15
ab € 53,36*
Ähnlich
Bernstein
3-991-15
ab € 42,24*
Ähnlich
Bernstein
3-985-15
ab € 58,17*
Ähnlich
Bernstein
3-970
ab € 156,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.