Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuschrauber-Tasche, (L x B) 150 x 35 mm, 0.1 kg, TOP DRILL R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkuschrauber-Tasche, (L x B) 150 x 35 mm, 0.1 kg, TOP DRILL R
Akkuschrauber-Tasche, (L x B) 150 x 35 mm, 0.1 kg, TOP DRILL R
Artikel-Nr.:
     4502-05L3200
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP DRILL R
EAN/GTIN:
     8024482189468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattausstattung
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungssystem
Lagerbehälter
Akkuschrauber-Tasche, WL00038, GT LINE Gürtelhalterung für Akkuschrauber, mit 4 Einsteckfächern. Geeignet für Gürtel TOP BELT N.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akkuschrauber-Tasche
Breite:
35 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.