Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Laptoptasche, ohne Werkzeug, (L x B) 470 x 160 mm, 2.9 kg, TOP PIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Laptoptasche, ohne Werkzeug, (L x B) 470 x 160 mm, 2.9 kg, TOP PIL
Werkzeug- und Laptoptasche, ohne Werkzeug, (L x B) 470 x 160 mm, 2.9 kg, TOP PIL
Werkzeug- und Laptoptasche, ohne Werkzeug, (L x B) 470 x 160 mm, 2.9 kg, TOP PIL
Artikel-Nr.:
     4502-05L3178
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP PILOT R
EAN/GTIN:
     8024482188898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Werkzeug- und Laptoptasche, TOP PILOT R, GT LINE Der TOP PILOT R ist eine Mehrzweck-Werkzeug- und Laptoptasche mit verstellbarem Schultergurt. Sie verfügt über ein Front- und ein Rückenfach zur Aufbewahrung von Werkzeug mit PSS-System und elastischen Schlaufen. Features * Hauptfach unterteilt für bis zu einem 18-Zoll-Laptop und Dokumente * Gepolsterte Außentaschen auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeug- und Laptoptasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
160 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
470 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
3.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, laptop-tasche 18", werkzeugmappe nylon, werkzeugtasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 86,29*
€ 109,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 123,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.