Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 400 x 130 x 310 mm, 1.4 kg, TOP 10 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 400 x 130 x 310 mm, 1.4 kg, TOP 10 N
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 400 x 130 x 310 mm, 1.4 kg, TOP 10 N
Artikel-Nr.:
     4502-05L3137
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     TOP 10 N
EAN/GTIN:
     8024482177526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Werkzeugtasche, Aktentasche und Notebook-Case bis 13'' in einem! Mit gummiertem Tragegriff und stufenlos längenverstellbarer Trageriemen mit Schulterpolster. Innentasche für Mobiltelefon. Integrierte Laptop-Tasche inklusive separater herausnehmbarer Zubehörtasche für Maus. Dokumenten-Vortasche mit Reißverschluss und verschiedenen Halterungen für Schreibgerät. Aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss mit Einstecktaschen und Gummibandhalterungen für Werkzeuge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeugtasche
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
130 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
400 mm
Tiefe:
310 mm
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
1.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, gt line werkzeugtasche, werkzeugtasche, laptoptasche aktentasche, Computer, Computerzubehör, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.