| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L1003 Herst.-Nr.: 206-1250 EAN/GTIN: 4055143868730 |
| | |
|
| | |
| Crimpwerkzeug, 206-1250, WAGO Crimp-Zange 50; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Abmantelwerkzeug. Weitere Informationen: | | Crimpbereich (AWG): | AWG 10-6 | Crimpbereich (mm²): | 35-50 mm² | Geeignet für: | Aderendhülsen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 50mm², aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange wago |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 196,61* | € 229,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 201,74* | € 234,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,48* | € 238,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,15* | € 240,66* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,99* | € 282,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|