Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD LED Lupenleuchte WAVE 5 Dioptrien, 9-161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD LED Lupenleuchte WAVE 5 Dioptrien, 9-161
ESD LED Lupenleuchte WAVE 5 Dioptrien, 9-161
Artikel-Nr.:
     4502-05L0222
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-161
EAN/GTIN:
     4250838511025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte
Abbildung kann abweichen. ESD LED Lupenleuchte , 9-161, Bernstein Risikofaktor Lupen und Beleuchtung. Am ESD Arbeitsplatz dürfen sensitive Bauteile keinem elektrostatischen Feld von über 100 V/cm ausgesetzt sein. Ein hohes Risiko besteht durch den Einsatz von hoch aufladbaren Materialen wie Glas oder Kunststoff. Gefährlich sind vor allem Lupen und Leuchten, da diese oft sehr nah am Produkt benutzt werden. Eine elektrostatische Entladung kann auch über die Luft erfolgen, es ist nicht immer ein direkter Kontakt notwendig, damit eine elektrostatische Endladung auftreten kann. Setzen Sie aus diesem Grund nur ESD-sichere Beleuchtung gemäß DIN EN 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
5 dpt
ESD-Schutz:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Leistung:
13 W
Linsendurchmesser:
114 mm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
NO
Gewicht:
4.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 817,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,03*
€ 972,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,59*
€ 969,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,09*
€ 919,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,91*
€ 855,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.