Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX, L 16
Artikel-Nr.:
     4502-05L0204
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-355-ESD
EAN/GTIN:
     4250838534062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bit-Box, 6-355-ESD, Bernstein 31-teiliges 1/4 Zoll Bit Set mit kleinen Größen für alle möglichen Reparaturen. Die Bits sind aus hochwertigem Werkzeugstahl präzise nach DIN Norm gefertigt und bieten einen Härtegrad von 58 - 60 HRC. Der Bithalter-Griff ist aus einem rutschfesten Kunststoff, ergonomisch geformt und liegt einfach gut in der Hand. Die Box ist ein sicherer Aufbewahrungsort für Ihre Bits - jedem Bit sein Steckplatz - die Box ist stabil, leichtgängig beim Öffnen und Schließen, mit Eurolochaufhängung rückseitig. Features * In einer praktischen Faltschachtel mit Aufhänger auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
verschiedene Größen
Länge:
160 mm
Spitzentyp:
Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.384 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 64,29*
€ 5,90*
ab € 46,26*
€ 64,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,29*
€ 76,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,79*
€ 74,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,05*
€ 71,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,39*
€ 68,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.