| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0203 Herst.-Nr.: 6-355 EAN/GTIN: 4250838534055 |
| | |
|
| | |
| Bit-Box, 6-355, Bernstein Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe. 31-teilig. Features * In einer praktischen Faltschachtel mit Aufhänger auf der Rückseite Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | verschiedene Größen | Länge: | 160 mm | Spitzentyp: | Phillips/Pozidriv/Schlitz/Sechskant/TORX | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.384 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit satz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,48* | € 63,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,62* | € 66,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 50,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|