Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Dreikant/Tri-W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Dreikant/Tri-W
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Dreikant/Tri-W
ESD Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Dreikant/Tri-W
Artikel-Nr.:
     4502-05L0202
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-350
EAN/GTIN:
     4250838530637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
ESD Bit-box, 6-350, Bernstein 45-teiliges Präzisions-Reparaturset bestehend aus einer Bit-Verlängerung 115 mm, dem 42 teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem ESD Griff aus Aluminium mit Drehkappe und dem 1/4 Zoll auf 4 mm Bit Adapter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
verschiedene Größen
Länge:
135 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Dreikant/Tri-Wing/Pentalobe
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.215 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, schraubendrehersatz bernstein, bit satz, 45 teiliges schraubendreherset, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Bit, Schraubendreherbit, Schrauberbit, Bit-Arbeitssatz, Bitsatz, Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,18*
€ 52,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,99*
€ 48,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,03*
€ 46,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,29*
€ 38,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.