Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/
Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/
Bit-Set, verschiedene Größen, Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/
Artikel-Nr.:
     4502-05L0198
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-340-3
EAN/GTIN:
     4250838520225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Bit-Satz, 6-340-3, Bernstein Präzisions-Reparaturset für z.B. Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). 3 Bit-Riegeln bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits mit C4 Aufnahme, 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern mit C4 Aufnahme, Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC, Material Kunststoffriegel PP. 42-teilig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene Größen
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/Tri-Wing/P
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, schraubendrehersatz bernstein, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,36*
€ 22,00*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 22,04*
€ 5,90*
ab € 17,25*
€ 27,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,08*
€ 23,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-563
ab € 77,94*
Zubehör
Bernstein
6-340-1
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.