Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bithalter, Sechskant, L 80 mm, 6-340-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Bithalter, Sechskant, L 80 mm, 6-340-1
ESD Bithalter, Sechskant, L 80 mm, 6-340-1
Artikel-Nr.:
     4502-05L0196
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6-340-1
EAN/GTIN:
     4250838520195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Abbildung kann abweichen. ESD Bithalter, 6-340-1, Bernstein ESD-Griff geeignet für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen oder Präzisions-Reparaturen zum Beispiel Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). Dazu bestellbare Kunststoffhalter bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits und einem Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern, Bits mit C4 Aufnahme. Griff mit schlanken und ergonomischer Form, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm (Norm IEC 61340-5-1) der drehbare Zentrierkopf mit Findermulde garantiert Präzision. Features * Aluminium Handgriff mit ESD Beschichtung * Sechskant-Schaft mit Magnet * Ergonomisch geformter Griff * Glatte Drehkappe mit Fingermulde * Perfekt kombinierbar mit Drehmomentadapter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bithalter
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
80 mm
Spitzentyp:
Sechskant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, bithalter, Griff, Werkzeuggriff, Werkzeuge, Werkzeugeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,99*
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 11,03*
8 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 18,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
4-563
€ 101,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.