| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0195 Herst.-Nr.: 6-340 EAN/GTIN: 4250838515009 |
| | |
|
| | |
| ESD Bit-satz, 6-340, Bernstein 44-teiliges Präzisions-Reparaturset bestehend aus einer Bit-Verlängerung, dem 42 teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem ESD Bit-Griff aus Aluminium mit Drehkappe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bit Set | ESD-Schutz: | Ja | Größe: | verschiedene Größen | Spitzentyp: | Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX/Vierkant/Dreikant/Tri-Wing/P | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.164 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, schraubendrehersatz bernstein, phillips-esd-schraubendreher satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Bit-Schraubendrehersatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,11* | € 33,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,07* | € 33,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,77* | € 40,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|