| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B6-340 Herst.-Nr.: 6-340 EAN/GTIN: 4250838515009 |
| |
|
| | |
| ESD Schraubendreher Bit-Satz 44-tlg
3 Bit-Riegel bestückt mit 36 Spezial-Bits 1 Bit-Riegel mit 6 Steckschlüsseln, Inhalt: Schlitz 1.0-1.5-2.0-2.5-3.0 Kreuz-Schlitz PH000-PH00-PH0-PH1 Torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15 Sechskant 0.9-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0 Steckschlüssel 2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0 Dreieck 1.6-2.0-2.2-2.3, Quadrat S0-S1 Pentalobe P2-P5-P6, SIM-Eject, Tri-Point 0-1 Präzisions-Reparaturset für Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC) Tabltes und PCs 4 Bit Riegel 4mm (5/32 Zoll) 6-kt Klingenlänge 22 mm Klingen Ø 8 mm inklusive ESD-Griff (ableitfähig 10^6 bis 10^9 Ohm) inklusive Bit-Verlängerung Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC Maße Riegel 65 x 8 x 28 mm Gewicht 157 g
Anwendungsbereich
44-teiliges Präzisions-Reparaturset bestehend aus einer Bit-Verlängerung, dem 42 teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem ESD Bit-Griff aus Aluminium mit Drehkappe. Technische Produktbeschreibung
In Verbindung mit dem ESD-Griff geeignet für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Präzisions-Reparaturset für z.B. Smartphones (I-Phone, Samsung, HTC). 3 Bit-Riegeln bestückt mit insgesamt 36 Sicherheits-Spezial-Bits mit C4 Aufnahme, 1 Bit-Riegel bestückt mit 6 Nutsettern mit C4 Aufnahme, Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt 52-54 HRC, Material Kunststoffriegel PP. Allgemeine Informationen
Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe. Inhalt
ESD Schraubendreher Bit-Satz bestehend aus:
6-340-3 Schraubendreher Bit-Satz 42 tlg. 4 Bit Riegel 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits 6-340-2 Bit Verlängerung für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits 6-340-1 ESD Bit Halter ableitfähig für 4mm (5/32 Zoll) 6kt Bits |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, schraubendrehersatz bernstein, phillips-esd-schraubendreher satz, bernstein, schraubendreher, bitsatz, bit |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,10* | € 32,75* | | | | Lager 1927 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,18* | € 32,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 26,71* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|