Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schere feine Verzahnung, ableitfähig, 125 mm, 5-308-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schere feine Verzahnung, ableitfähig, 125 mm, 5-308-13
ESD Schere feine Verzahnung, ableitfähig, 125 mm, 5-308-13
Artikel-Nr.:
     4502-05L0154
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-308-13
EAN/GTIN:
     4250838516273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
ESD Schere, 5-308-13, Bernstein ESD - Telefon- und Kabelschere mit feiner Verzahnung einseitig innen, verchromt, mit ESD-Beschichtung. Features * Einseitige sehr feine Verzahnung * Präzisionsschneiden * Spitze Schere sehr robust * Oberfläche verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Schere
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Schneidenlänge:
45 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kabelschere, Werkzeuge, Blechbearbeitungswerkzeug, Blechknabber, Blechschere, Handwerkzeug, Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 17,66*
6 Tage
11
€ 3,79*
ab € 12,33*
€ 17,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,65*
€ 18,05*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 18,89*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.