Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anatomische Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 155 mm, 5-106-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anatomische Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 155 mm, 5-106-7
Anatomische Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 155 mm, 5-106-7
Artikel-Nr.:
     4502-05L0135
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-106-7
EAN/GTIN:
     4250838526784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
Gerade Zahnpinzette
Anatomische Pinzette, 5-106-7, Bernstein Pinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt. Features * Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
155 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 16,94*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 16,98*
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 20,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.