Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider bis Ø 10,5mm, LOCK Funktion, 3-0648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider bis Ø 10,5mm, LOCK Funktion, 3-0648
Kabelschneider bis Ø 10,5mm, LOCK Funktion, 3-0648
Artikel-Nr.:
     4502-05L0035
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     3-0648
EAN/GTIN:
     4250838503587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Kabelschneider, 3-0648, Bernstein Kabelschneider speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung, Feder und Feststellvorrichtung, für Kabel bis Ø 10,5 mm. Features * Speziell für Koaxialkabel * Oberfläche brüniert * 1-Komponenten-Kunststoffgriff, rutschfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
170 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.19 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,82*
€ 11,44*
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 11,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.