Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2-601-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2-601-7
IC-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 2-601-7
Artikel-Nr.:
     4502-05L0031
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-601-7
EAN/GTIN:
     4250838528498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
IC-Pinzette, 2-601-7, Bernstein IC-Pinzette 125 mm, Edelstahl antimagnetisch zum Aufnehmen, Greifen, Einsetzen und Entfernen von ICs. Applications * IC-Abzieher * IC-Entferner * Schiffsschutzzange * Spanabsauger * Formen erfassen
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
IC-Pinzette
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,35*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 12,38*
€ 5,90*
ab € 10,48*
€ 16,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.