Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, isoliert, Stahl, 125 mm, 2-601-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, isoliert, Stahl, 125 mm, 2-601-5
Pinzette, isoliert, Stahl, 125 mm, 2-601-5
Artikel-Nr.:
     4502-05L0030
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-601-5
EAN/GTIN:
     4250838530798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
Pinzette gerade, 2-601-5, Bernstein Kunststoffbeschichtete Pinzetten um Kratzer oder Fingerabdrücke auf optischen Oberflächen zu vermeiden. Die optischen Komponenten können rutschfest und geschützt an der Fassung aufgenommen und gehalten werden. Die PVC tauchisolierten Pinzettenspitzen verhindern Kratzer, Fettrückstände, Staubrückstände auf Linsen - Prismen - Spiegeln und anderen zu schützenden Bauelementen. Applications * IC-Abzieher * IC-Entferner * Schiffsschutzzange * Spanabsauger * Formen erfassen
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Ja
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,04*
€ 13,04*
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 13,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.