Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übertrager 1:1 0.65Ohm Prim. DCR0.65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übertrager 1:1 0.65Ohm Prim. DCR0.65
Übertrager 1:1 0.65Ohm Prim. DCR0.65
Artikel-Nr.:
     4502-05D5331
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     H1102NL
EAN/GTIN:
     4099889048131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Übertrager H1102NL
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
7.11 mm
Gleichstromwiderstand:
65 mΩ
Höhe:
6.22 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
12.7 mm
max. Frequenz:
100 MHz
max. Temperatur:
70 °C
min. Frequenz:
100 kHz
min. Temperatur:
0 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 2,53*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 4,20*
1 Tag
859
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 10,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.