Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 70 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3501-E4/51


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vishay Brückengleichrichter, 70 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3501-E4/51
Vishay Brückengleichrichter, 70 V, 35 A, Flachbrücke, GBPC3501-E4/51
Artikel-Nr.:
     4502-04S8039
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3501-E4/51
EAN/GTIN:
     4099879035912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, GBPC3501-E4/51, VISHAY Allgemeiner Einsatz in der AC/DC-Brückenvollweggleichrichtung für Stromversorgungen, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Automatisierungsanwendungen. Features * Hohe Stoßstromfähigkeit * Geringer thermischer Widerstand * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
70 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
35 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
100 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 411,03*
€ 434,93*
1
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 487,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 434,93*
€ 517,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 411,05*
€ 489,15
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 411,03*
€ 489,13
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,1103* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 86.986,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.