Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 280 V, 25 A, Flachbrücke, GBPC2504-E4/51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Brückengleichrichter, 280 V, 25 A, Flachbrücke, GBPC2504-E4/51
Vishay Brückengleichrichter, 280 V, 25 A, Flachbrücke, GBPC2504-E4/51
Artikel-Nr.:
     4502-04S8029
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC2504-E4/51
EAN/GTIN:
     4099879035875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, GBPC2504-E4/51, VISHAY Allgemeiner Einsatz in der AC/DC-Brückenvollweggleichrichtung für Stromversorgungen, Haushaltsgeräte, Bürogeräte und industrielle Automatisierungsanwendungen. Features * Hohe Stoßstromfähigkeit * Geringer thermischer Widerstand * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-phase
Eingangsspannung:
280 V
Gehäuse:
Flachbrücke
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,54*
100
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,56*
2 Tage
890
1
€ 14,99*
ab € 2,38*
€ 6,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 908,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,12*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.