Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky Diode 1.0A 40V POWERMITE-2 MBRM140T1G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schottky Diode 1.0A 40V POWERMITE-2 MBRM140T1G
Schottky Diode 1.0A 40V POWERMITE-2 MBRM140T1G
Artikel-Nr.:
     4502-04S2150
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRM140T1G
EAN/GTIN:
     4099879044136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Schottky-Diode, MBRM140T1G, onsemi Der Schottky POWERMITE nutzt das Schottky-Barriere-Prinzip mit einer Barriere aus Metall und einer epitaktischen Konstruktion, die ein optimales Verhältnis zwischen Vorwärtsspannungsabfall und Rückstrom erzeugt. Die fortschrittlichen Gehäusetechniken sorgen für einen hocheffizienten Mikro-Miniatur-Gleichrichter, der platzsparend auf der Oberfläche montiert werden kann. Mit seinem einzigartigen Kühlkörperdesign hat der POWERMITE die gleiche thermische Leistung wie der SMA, ist aber 50 % kleiner in der Grundfläche und bietet eines der niedrigsten Höhenprofile (< 1,1 mm) der Branche. Aufgrund seiner geringen Größe ist er ideal für den Einsatz in tragbaren und batteriebetriebenen Produkten wie Mobiltelefonen und schnurlosen Telefonen, Ladegeräten, Notebooks, Druckern, PDAs und PCMCIA-Karten. Features * Niedrige Vorwärtsspannung sorgt für höhere Effizienz und verlängert die Lebensdauer der Batterie * Geringer thermischer Widerstand * AEC-Q101 qualifiziert und PPAP-fähig Anwendungen * AC-DC/DC-DC-Wandler * Verpolungsschutz der Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-216AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,143*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,78*
€ 432,09*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 575,88*
€ 652,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 652,77*
€ 776,7963
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 579,21*
€ 689,2599
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 577,47*
€ 687,1893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 576,06*
€ 685,5114
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 575,88*
€ 685,2972
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,19196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.