Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 40V 1A 2Pin DO41 1N5819


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottkydiode 40V 1A 2Pin DO41 1N5819
Schottkydiode 40V 1A 2Pin DO41 1N5819
Artikel-Nr.:
     4502-04S2147
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5819
EAN/GTIN:
     4099879044129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
Schottky Diode
rms dc wandler
Schottky-Diode, 1N5819, Vishay Kunststoffgleichrichter mit Schottky-Barriere. Features * Schutzring für Überspannungsschutz * Sehr kleine Leitungsverluste * Extrem schnelles Umschalten * Niedriger Durchlassspannungsabfall * Hochfrequenzbetrieb Anwendungen * Niederspannungs-Hochfrequenz-Wechselrichter * Hochfrequenz-Wechselrichter * Freilaufende Anwendungen * DC/DC-Wandler * Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
axial
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-41
Kapazität:
110 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
28 V
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0515*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.