Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, 1.5SMC12A-E3/57T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, 1.5SMC12A-E3/57T
SMD TVS Diode, Unidirektional, 1.5 kW, 10.2 V, DO-214AB, 1.5SMC12A-E3/57T
Artikel-Nr.:
     4502-04S0231
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5SMC12A-E3/57T
EAN/GTIN:
     4099879046918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
smd diode
TVS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AB
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
1.5 kW
Sperrspannung:
10.2 V
Durchbruchspannung:
11.4 V
Dauerverlustleistung:
6.5 W
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1700
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,313*
€ 1,107*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 1.258,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.