Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 1.3 mm, (D x L x B) 1.3 x 30.5 x 1.3 mm, 0102ADLF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 1.3 mm, (D x L x B) 1.3 x 30.5 x 1.3 mm, 0102ADLF1
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 1.3 mm, (D x L x B) 1.3 x 30.5 x 1.3 mm, 0102ADLF1
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 1.3 mm, (D x L x B) 1.3 x 30.5 x 1.3 mm, 0102ADLF1
Artikel-Nr.:
     4502-04L804
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102ADLF13/SB
EAN/GTIN:
     4099891398477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Lötspitze, 0102ADLF13/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK gewinkeltes Gesicht, 1,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.3 mm
Dicke:
1.3 mm
Durchmesser:
1.3 mm
Geeignet für:
i-CON
Länge:
30.5 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 14,79*
2 Tage
198
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 14,81*
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 15,48*
€ 9,80*
ab € 10,87*
€ 15,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,44*
€ 19,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 63,96*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.617,52*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 153,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.