| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L642 Herst.-Nr.: 0AS196 EAN/GTIN: 4099891403744 |
| | |
|
| | |
| Entlötpumpe, 0AS196, ERSA Industriebewärte Entlötpumpe mit Kunsstoffgehäuse und extrem guter Rückschlagdämpfung. Features * Antistatisch * 34 cm³ Saugvolumen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Entlötpumpe | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.176 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Saugauslötgerät, Saugentlötgerät, Vakuumentlöter, Werkzeuge, Demontagewerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,35* | € 63,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,88* | € 63,29* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 50,56* | € 63,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,61* | € 63,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,87* | € 63,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|