| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66266800 Herst.-Nr.: 0AS196 EAN/GTIN: 4003008030235 |
| |
|
| | |
| Soldapullt 0AS196 Soldapult AS 196 Industriebewärte Entlötpumpe mit Kunsstoffgehäuse und extrem guter Rückschlagdämpfung. Weitere Informationen: | | Saugvolumen: | 34 cm³ | Werkstoff des Pumpengehäuses: | Kunststoff | Antistatische Ausführung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,84* | € 63,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,38* | € 63,92* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 50,26* | € 63,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 50,44* | € 63,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,15* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|