Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.6 x 67 x 1.6 mm, 0612ADLF/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.6 x 67 x 1.6 mm, 0612ADLF/SB
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.6 x 67 x 1.6 mm, 0612ADLF/SB
Lötspitze, Meißelform, (D x L x B) 0.6 x 67 x 1.6 mm, 0612ADLF/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L253
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0612ADLF/SB
EAN/GTIN:
     4099891397289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißelförmig 1,6mm
Lötspitze, 0612ADLF/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für TECH TOOL Lötkolben (0640ADJ) Meißelform, 1,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.6 mm
Dicke:
0.6 mm
Geeignet für:
CPS 60.10, DIGITAL 60 A, TECH TOOL
Länge:
67 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,32*
€ 23,84*
€ 4,80*
ab € 16,87*
€ 23,86*
€ 8,95*
ab € 17,69*
€ 25,71*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 28,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,86*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 BD LF
ab € 16,72*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 KD LF
ab € 17,47*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
612 SD LF
ab € 16,56*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612FDLF
ab € 25,23*
Ähnlich
Kurtz Ersa
0612WDLF
ab € 20,62*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0612EDLF/SB
ab € 17,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.