Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 7.5 mm, (D x L x B) 4.1 x 60 x 4.1 mm, 0172LD/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 7.5 mm, (D x L x B) 4.1 x 60 x 4.1 mm, 0172LD/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 7.5 mm, (D x L x B) 4.1 x 60 x 4.1 mm, 0172LD/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 7.5 mm, (D x L x B) 4.1 x 60 x 4.1 mm, 0172LD/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L209
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0172LD/SB
EAN/GTIN:
     4099891397036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Lötspitze, 0172LD/SB, Ersa ERSADUR-Lötspitze für ERSA MULTITIP C25 (0920BD) Lötkolben. gewinkeltes Gesicht 45°, 4,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
4.1 mm
Dicke:
4.1 mm
Durchmesser:
7.5 mm
Geeignet für:
MULTITIP 25
Länge:
60 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,05*
€ 8,92*
4 Tage
3
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 9,15*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,24*
€ 9,34*
2 Tage
5
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,83*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0032BD/SB
ab € 4,96*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0032KD/SB
ab € 4,61*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0082JD/SB
ab € 7,85*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0162BD/SB
ab € 6,21*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0162KD/SB
ab € 6,22*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0162LD/SB
ab € 6,20*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0172BD/SB
ab € 6,02*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0172KD/SB
ab € 6,01*
Ähnlich
Ersa Löttechnik
0052JD/SB
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.