Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 6 mm, (D x L x B) 1.1 x 56 x 1.1 mm, 0162BD/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 6 mm, (D x L x B) 1.1 x 56 x 1.1 mm, 0162BD/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 6 mm, (D x L x B) 1.1 x 56 x 1.1 mm, 0162BD/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 6 mm, (D x L x B) 1.1 x 56 x 1.1 mm, 0162BD/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L204
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0162BD/SB
EAN/GTIN:
     4099891396985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa bleistiftform lötspitze
Lötspitze, 0162BD/SB, Ersa ERSADUR-Lötspitze für ERSA TIP 260 (0260BD) Lötkolben. Bleistiftspitze, 1,1 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
1.1 mm
Dicke:
1.1 mm
Durchmesser:
6 mm
Geeignet für:
MULTITIP 15, TIP 260
Länge:
56 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,03*
1
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 8,05*
3 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 8,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 8,30*
1
€ 9,80*
ab € 6,41*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.