|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-04L0513 Herst.-Nr.: 27300 EAN/GTIN: 4006274273009 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. MICRO-Sonic Cutter, 27300, Proxxon Dieses Produkt schneidet problemlos Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe (CFK, GFK), 3D-Druck (Filamente und Harz), Folien, Karton, MDF, Epoxidharz, Leder und vieles mehr. Ergonomisch geformtes Handstück mit Weichkomponenten im Griffbereich. Die durch einen Piezokristall ausgelöste Sonotrode aus Titan versetzt die Klinge in eine unsichtbare Bewegung. Dies ermöglicht ruhige und präzise Schnitte ohne Kraftaufwand mit sauberen Schnittkanten. Features * Schnell, hochpräzise und ohne Kraftaufwand * Für gerade und Kurvenschnitte * Ideal zur 3D-Druck-Bearbeitung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | MICRO-Sonic Cutter | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.015 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,46* | € 388,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,94* | € 401,28* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 352,80* | € 410,54* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 461,26* | € 522,72* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.079,75* | € 1.181,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|