|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3306495-BP Herst.-Nr.: 27300 EAN/GTIN: 4006274273009 |
| |
|
|  |  |
 | Proxxon Micromot MICRO-Sonic Cutter MSC Ultraschallschneider
MICRO-Sonic Cutter MSC
Schnell, hochpräzise und ohne Kraftaufwand Für gerade und Kurvenschnitte Zum staubfreien Trennen von Faserwerkstoffen wie Carbon Ideal zur 3D-Druck-Bearbeitung Extrem scharfe Klingen schwingen im Ultraschall-Bereich
Schneidet problemlos Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe (CFK, GFK), 3D-Druck (Filamente und Resin-Harz), Folien, Karton, MDF, Epoxid-Harz, Leder, und vieles mehr.
Ergonomisch geformtes Handstück mit Weichkomponente im Griffbereich. Durch Piezo-Kristalle angeregte Titan-Sonotrode versetzt die Klinge in eine hochfrequente, unsichtbare Schwingung.Dies ermöglicht ruhige und präzise Schnitte ohne Kraftaufwand mit sauberen Schnittkanten.
Basisstation mit Ablagemulden für Handstück und Ersatz-Klingen. Komplett mit Netzteil, 2 Spannzangen und 40 Skalpell-Klingen in praktischer Aufbewahrungsbox für Kleinteile.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 80 g · Produktabmessung, Länge: 115 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 115 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Gewicht: | 80 g | Produkt-Art: | Ultraschallschneider |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 329,46* | € 388,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,94* | € 401,28* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 352,80* | € 410,54* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 461,26* | € 522,72* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.079,75* | € 1.181,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|