| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-04L0252 Herst.-Nr.: 27080 EAN/GTIN: 4006274270800 |
| | |
|
| | |
| Heißdraht-Schneidegerät, 27080, Proxxon Der 27080 Heißdrahtschneider ist ideal für den architektonischen Modellbau, für Designer, Dekorateure, Künstler (einschließlich Kunsthandwerksklassen) und für den Prototypenbau. Und für den klassischen Eisenbahn-, Flugzeug- und Bootsmodellbau. Die große Basis mit einem 390 x 280 mm großen Tisch mit einer Oberfläche aus Aluminium-Kobond-Verbindung sorgt für eine reibungslose und leichte Bewegung des Werkstücks. Das aufgedruckte Raster und der Winkelmesser erleichtern das Einteilen und Schneiden. Eine LED zeigt den Betrieb an und verhindert verbrannte Finger (der Schneidedraht erhitzt sich in weniger als 1 Sekunde auf Maximum). Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heißdraht-Schneidegerät | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 3.868 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,75* | € 96,41* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,31* | € 102,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,39* | € 102,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,89* | € 106,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,61* | € 118,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|