| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1226670 Herst.-Nr.: 27080 EAN/GTIN: 4006274270800 |
| |
|
| | |
| Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT Das Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 230/E von PROXXON ist ideal für Architekten, Designer, Künstler, Prototypenbau, Dämmung und nicht zuletzt den klassischen Modellbau. Stabiler Korpus mit 390 x 280 mm großer Arbeitsfläche aus Alu-Cobond-Verbundmaterial. Mit einer Oberflächenstruktur, die das Werkstück gleichmäßig gleiten lässt. Aufgedrucktes Raster und Winkeleinteilung erleichtern das praktische Arbeiten. Massiver Alu-Bügel (350 mm Ausladung und 140 mm Höhendurchlass). Mit Sattel und Drahtspule (30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm gehören dazu). Durch Verschieben des Sattels sind Gehrungsschnitte möglich. Eine LED-Betriebsanzeige verhindert verbannte Finger, denn der Schneidedraht erhitzt sich auf volle Temperatur in weniger als 1 Sekunde. Hinweis: Die richtige Temperatur (ja nach Material und Stärke) erfährt man nach Gefühl und Übung. Optimales Schnittbild wird eher bei mittlerer Temperatur und mäßigem Druck erreicht. Technische Daten:- Auch für Arbeiten mit Schablone geeignet - Leichtes Gleiten des Werkstücks durch Alu-Cobond Oberfläche - 220 - 240 V. 50/60 Hz. - Trafo sekundär maximal 10 V bei 1,0 A - Schneidedrahttemperatur bei Ø 0,2 mm regelbar von ca. 100 - 200 °C - Gewicht ca. 3,0 kg - Gewicht: 3,868 kg Heißdraht-Schneidegerät, Sattel und Drahtspule, Winkelanschlag mit Anschlagleise Ausführung 230/E Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,868 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,30* | € 100,92* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,83* | € 100,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,97* | € 107,71* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 91,21* | € 112,68* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,69* | € 117,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|