|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-04L0051 Herst.-Nr.: 23126 EAN/GTIN: 4006274231269 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. MicroSpeeder-Satz, 23126, Proxxon 10-teiliges MicroSpeeder-Set im klappbaren Kunststoffhalter. Mit Ratschenmechanismus und Umschalthebel am Ringende für Rechts- und Linkslauf. Kein Umstecken: eine echte Zeitersparnis. Durch die um 15° abgewinkelte Ringseite ideal für Arbeiten auf ebenen Flächen geeignet. Praktischer, klappbarer Halter, in dem jeder Schraubenschlüssel übersichtlich aufbewahrt werden kann. Der ideale Begleiter für die Arbeit auf der Baustelle, der auch Löcher für die Wandmontage in der Werkstatt bietet. Mit deutlich ablesbaren Größen. Organisiert für immer. Je einer in extra langer Ausführung, Größen 8-10-11-12-13-14-16-17-18 und 19 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Maul-Ringratschenschlüssel-Satz | Inhalt: | 10-teilig | Maulstellung: | 15° | Schlüsselweite: | 8-19 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 1.404 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel-satz, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Knarrensatz, Ratschensatz, Knarren-Ringschlüsselsatz, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Knarren-Ringschlüssel, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel, Ringschlüsselsatz, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 75,56* | € 93,71* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 74,05* | € 94,17* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 81,64* | € 101,56* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,28* | € 108,04* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 92,43* | € 114,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|