| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208538 Herst.-Nr.: 23126 EAN/GTIN: 4006274231269 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23126 Proxxon, MicroSpeeder-Satz im Klapphalter, 8 - 19 mm 10 - teilig Der MicroSpeeder-Satz von PROXXON im Klapphalter: Mit Ratschenmechanismus ringseitig und Hebelumschaltung. Für Rechts- und Linkslauf. Für zeitsparendes Arbeiten ohne Umsetzen. Ideal zum Schraubenan Planflächen durch 15°-Abwinkelung ringseitig. Eingeklinkt im funktionalen Klapphalter hat jeder Schlüssel seinen festen Platz. Der ideale Begleiter zur Baustelle. Mit zusätzlicher Option derWandbesfestigung in der Werkstatt. Mit deutlichen Größenkennzeichnungen. Ordnung für immer. 7x MicroSpeeder in den Größen 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 und 19 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1404 GRAMM | Breite: | 76 mm | Höhe: | 61 mm | Länge: | 285 mm | Gewicht: | 1,404 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 83,91* | € 103,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,20* | € 104,06* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 88,83* | € 109,67* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 96,83* | € 119,00* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 102,00* | € 125,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 83,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|